Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Innen- und Außenfräser

Innen- und Außenfräser für Edelstahl
ENTGRATWZG-RO-IN/AUSFRAESER-INOX

Art.-Nr. 071491 21

EAN 4038898105268

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Innen- und Außenfräser

Art.-Nr. 071491 21
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
Zum Entgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer- und Kunststoffrohren

Ratterfreies und schnelles Entgraten


Gehärtete, geschliffene Schneiden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L1)

85 mm

Schnittleistung Stahlrohr min./max.

10-54 mm

Außendurchmesser (D)

65 mm

Schnittleistung Stahlrohr Zoll min.

1/8 in

Schnittleistung Stahlrohr Zoll max.

13/4 in

Schnittleistung Stahlrohr max.

54 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen